Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder; Adapter; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder; Adapter; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c
Verbinder; Adapter; PIN: 8; Kat: 5e; ungeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45ADAPTER
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung goobay
Hersteller: Goobay
Steckverbinder: Verbinder
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4069
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,07*
€ 4,74*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,91*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 15,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,63*
€ 30,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72499
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.