Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Abstand; Polyamid; L: 19,1mm; Klickbefestigung; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Abstand; Polyamid; L: 19,1mm; Klickbefestigung; natürlich
PCB Abstand; Polyamid; L: 19,1mm; Klickbefestigung; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-RI-LCBS-TFM4-12
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     LCBS-TF-M4-12-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Befestigung: Klickbefestigung
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Distanzelement-Typ: PCB Abstand
Distanzlänge: 19,1mm
Stärke der Montageplatte: 1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 4/4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.