Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; transparent; X: 80mm; Y: 110mm; Z: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHF-05409
Hersteller:
     HiFiBerry
Herst.-Nr.:
     RHF-05409
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIFIBERRY
Gehäusefarbe: transparent
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 110mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 45mm
Deckelfarben: transparent
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G;RPI-4B-8G
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi 2 B;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 1 B+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.