Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; X8G; ±5%; THT; 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHE5G1H122J0A2H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RHE5G1H122J0A2H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,6x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8G
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.