Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 22uF; Ø6,3x8mm; THT; ±20%; 50VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHD0608220M050K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RHD0608220M050K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: RHD
Betriebsstrom: 0,9A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,29*
€ 327,5951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,65*
€ 318,5035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,26*
€ 289,4794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,39*
€ 281,3041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,49*
€ 262,3831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.