Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 100uF; Ø6,3x7mm; THT; ±20%; 25VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHD0607101M025B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RHD0607101M025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: RHD
Betriebsstrom: 1,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,30*
€ 397,817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,59*
€ 385,0721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,83*
€ 353,2277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,44*
€ 342,0536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,63*
€ 324,4297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.