Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; 28Ω; A: 40mm; B: 6,5mm; C: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; 28Ω; A: 40mm; B: 6,5mm; C: 12mm
Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; 28Ω; A: 40mm; B: 6,5mm; C: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFS2-27-12-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFS2-27-12-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: RICHCO
Maß A: 40mm
Maß E: 1,3mm
Kern-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 28Ω
Impedanz bei 100MHz: 69Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Maß B: 6,5mm
Maß C: 12mm
Maß D: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.