Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; 27Ω; A: 16,5mm; B: 2mm; C: 10,25mm; D: 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; 27Ω; A: 16,5mm; B: 2mm; C: 10,25mm; D: 12,5mm
Ferrit: zweiteilig; 27Ω; A: 16,5mm; B: 2mm; C: 10,25mm; D: 12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFP2-10-10-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFP2-10-10-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Maß A: 16,5mm
Maß E: 0,6mm
Impedanz bei 25MHz: 27Ω
Impedanz bei 100MHz: 69Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung;bei schneller Übertragung digitaler Daten
Maß B: 2mm
Maß C: 10,25mm
Maß D: 12,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.