Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 63,5mm; B: 6,35mm; C: 13mm; D: 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 63,5mm; B: 6,35mm; C: 13mm; D: 52mm
Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 63,5mm; B: 6,35mm; C: 13mm; D: 52mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFP1-40-13-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFP1-40-13-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Maß A: 63,5mm
Maß E: 1,1mm
Impedanz bei 25MHz: 45Ω
Impedanz bei 100MHz: 114Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung;bei schneller Übertragung digitaler Daten
Maß B: 6,35mm
Maß C: 13mm
Maß D: 52mm
Bauart: Klemmschnallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.