Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 38mm; B: 6,35mm; C: 10mm; D: 26,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 38mm; B: 6,35mm; C: 10mm; D: 26,6mm
Ferrit: zweiteilig; 45Ω; A: 38mm; B: 6,35mm; C: 10mm; D: 26,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFP1-20-10-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFP1-20-10-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Maß A: 38mm
Maß E: 0,8mm
Impedanz bei 25MHz: 45Ω
Impedanz bei 100MHz: 107Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung;bei schneller Übertragung digitaler Daten
Maß B: 6,35mm
Maß C: 10mm
Maß D: 26,6mm
Bauart: Klemmschnallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,2702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,62117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,39*
€ 236,0841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,8104*
€ 206,83438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,8404*
€ 203,30008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,2702*
€ 187,15154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.