Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 230,56x155,01x28,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFK101VL-1YH-LHS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RFK101VL-1YH-LHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 4,9...5,1V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 216,96x135,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 230,56x155,01x28,4mm
Kontrast: 800:1
Display-Eigenschaften: Anti-Glare Glas
Helligkeit: 750cd/m2
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.