Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x24,8mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFH70VA7-1IW-LHN
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RFH70VA7-1IW-LHN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 4,9...5,1V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: TFP401
Displayabmessung (H x B): 154,2144x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,8x99,8x24,8mm
Kontrast: 800:1
Display-Eigenschaften: Anti-Glare Glas
Helligkeit: 800cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.