Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RF1550-000
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LR4-1300SSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 4,5W
Nennstrom: 13A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 20V DC
Umschaltstrom: 21,2A
Min. Widerstand: 3,5mΩ
Max. Widerstand: 6,5mΩ
Stoßstrom: 100A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.039,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 1,4039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.213,40*
€ 16.913,946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.110,40*
€ 16.791,376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.039,00*
€ 16.706,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.