Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7,3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RF1547-000
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LR4-730F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,3W
Nennstrom: 7,3A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 20V DC
Umschaltstrom: 14,1A
Min. Widerstand: 6mΩ
Max. Widerstand: 12mΩ
Stoßstrom: 100A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,02259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.089,91*
€ 1.296,9929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.072,90*
€ 1.276,751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.051,71*
€ 1.251,5349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.036,71*
€ 1.233,6849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.022,59*
€ 1.216,8821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.