Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,9A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RF1538-000
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LR4-190F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,2W
Nennstrom: 1,9A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V DC
Umschaltstrom: 3,9A
Min. Widerstand: 39mΩ
Max. Widerstand: 72mΩ
Stoßstrom: 100A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,48713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.055,02*
€ 1.255,4738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,24*
€ 1.252,1656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.022,20*
€ 1.216,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.000,16*
€ 1.190,1904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 974,26*
€ 1.159,3694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.