Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 9A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RF1534-000
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LR4-900F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Nennstrom: 9A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 20V DC
Umschaltstrom: 16,7A
Min. Widerstand: 6mΩ
Max. Widerstand: 10mΩ
Stoßstrom: 100A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.221,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 1,2221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.309,00*
€ 14.647,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.241,40*
€ 14.567,266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.221,00*
€ 14.542,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.