Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; radial; 24VDC; Ø120x54mm; 373m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; radial; 24VDC; Ø120x54mm; 373m3/h; kugelförmig
Lüfter: DC; radial; 24VDC; Ø120x54mm; 373m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-RER120-26/14/2TDP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RER120-26/14/2TDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 16...32V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø120x54mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 373m3/h
Drehzahl: 6100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 78W
Zusatzfunktionen: PWM
Lüfter-Art: radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 124,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 136,36*
€ 171,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.