Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 2,5V; 1A; TO263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REG1117FA-2.5/500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     REG1117FA-2.5/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO263-3
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 2,5V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 1,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3,7...15V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: REG1117
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.