Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,048V; ±0,05%; VSSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,048V; ±0,05%; VSSOP8; Rolle,Band
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,048V; ±0,05%; VSSOP8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-REF5020IDGKT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     REF5020IDGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Toleranz: ±0,05%
Betriebsspannung: 2,248...18V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,048V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.