Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; TO99; 8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; TO99; 8mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; TO99; 8mA
Artikel-Nr.:
     2805-REF01CJ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF01CJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO99
Toleranz: ±1%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 10V
Ausgangsstrom max.: 8mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.