Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg
Artikel-Nr.:
     2805-RE.FF-100-SBF-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     451106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Polyurethan;Technopolymer PA
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 128mm
Shore-Härte: 55
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 173kg
Herstellerserie: RE.FF
Rollbelastung: 1,7kN
Dynamische Belastbarkeit: 1,7kN
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.