Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 173kg
Artikel-Nr.:
     2805-RE.FF-100-FBF-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     451183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Polyurethan;Technopolymer PA
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 128mm
Shore-Härte: 55
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 173kg
Herstellerserie: RE.FF
Rollbelastung: 1,7kN
Dynamische Belastbarkeit: 1,7kN
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.