Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N
Artikel-Nr.:
     2805-RE.E3-100-SBL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     450056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Gummi
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 128mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 76kg
Herstellerserie: RE.E3
Rollbelastung: 750N
Dynamische Belastbarkeit: 800N
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.