Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N
Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; Bel.dyn: 800N
Artikel-Nr.:
     2805-RE.E2-100-FBL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     449706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Gummi;Technopolymer PP
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 128mm
Shore-Härte: 83
Ausführung: Drehrad;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 76kg
Herstellerserie: RE.E2-N
Rollbelastung: 750N
Dynamische Belastbarkeit: 800N
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.