Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeladapter; PIN: 8; Kunststoff; System: 8p8c; 6,5mm; IP67; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial RDP RJ45-Steckverbinder Buchse, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     2805-RDP-00BFFA-SLM7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RDP-00BFFA-SLM7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
Hersteller: AMPHENOL LTW
Gehäuse: Größe D
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Sperrsystem: geschraubt
Anschluss-Typ: Kabeladapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 22,87*
1 Tag
51
1
€ 5,95*
ab € 14,99*
€ 26,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.