Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø10x12,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RD2V475M1012MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RD2V475M1012MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 350V DC
Kondensatorenserie: RD
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.600 Stück (ab € 0,07517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 781,056*
€ 929,45664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 772,032*
€ 918,71808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,976*
€ 888,90144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,168*
€ 874,84992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 721,632*
€ 858,74208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.