Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RD1H226M05011BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RD1H226M05011BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: RD
Höhentoleranz für Kondensator: 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.