Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, 5 V dc, 12 V dc / 4A 2-Kanal 88W 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Schaltnetzteil, 5 V dc, 12 V dc / 4A 2-Kanal 88W 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, 5 V dc, 12 V dc / 4A 2-Kanal 88W 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, 5 V dc, 12 V dc / 4A 2-Kanal 88W 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6447118
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-85A
EAN/GTIN:
     5056112051572
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom = 4 A, 8A
Nennleistung = 88W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 159mm
Breite = 97mm
Tiefe = 38mm
Wirkungsgrad = 78%
Gewicht = 600g

Mean Well SchaltnetzteilDas Mean Well DC-85A-Serie 88 W-AC/DC-Schaltnetzteil mit zwei Ausgängen hat einen Ausgangsstrom von 8 A bei 5 V dc und 4 A bei 12 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannungsleistung von 88 V ac bis 264 V ac/125 V dc bis 373 V dc. Hinweis: Leistungsverringerung von 2 % pro °C über 50 °C bei allen Typen außer Typen RD50, 65, 125, RS-75-3.3 haben eine Leistungsverringerung von 2 % pro °C über 45 °C. RD85, RS-100-3,3, RS-150-3.3 und 5 Leistungsverringerung von 2 % pro °C über 40 °C.Eigenschaften und VorteileEinstellbare Ausgangsspannung für zwei Ausgangstypen am Ausgang 1, -5 % bis 10 % Zwei Ausgänge haben eine minimale Last Einfache Installation Hoher Wirkungsgrad bis 78 % Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer: 105 °C. Miniaturausführung, hohe Leistungsdichte Ausgangsstromdaten Überlast- und Überspannungsschutz Schraubanschlussklemmen Kurzschluss Die Gesamtlast darf die Nennausgangsleistung nicht überschreitenZertifizierungenCB-Zulassung En 55022 Klasse B (EMV) En 61000-3-2 (Leistungsfaktorkorrektur) EN 60950 TÜV-Zulassung UL-Zulassung UL60950
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom:
4 A, 8A
Nennleistung:
88W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
159mm
Breite:
97mm
Tiefe:
38mm
Wirkungsgrad:
78%
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 6447118, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RD85A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,12*
€ 38,53*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 43,20*
€ 45,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.