Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM-Empfänger; ASK,OOK; 433,92MHz; -108dBm; 3÷5VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCBRX-434-L
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RCBRX-434-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Montage: THT
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Frequenz: 433,92MHz
Transfer: 10kbps
Abmessungen: 38x14mm
Stromaufnahme: 5,5mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: ASK;OOK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Quarzresonator
Empfängerempfindlichkeit: -108dBm
Modul-Art: AM-Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.