Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; XLR; weiblich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; Löten; 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 3-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3F-BAG-D
XLR-Kupplung, 3-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3F-BAG-D
Artikel-Nr.:
     2805-RC3F-BAG-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC3F-BAG-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 148,55*
€ 187,28*
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 189,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,28*
€ 222,8632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,50*
€ 219,555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,08*
€ 207,1552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,10*
€ 197,659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,55*
€ 176,7745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.