Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 100kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 100kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 100kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512JK-07100K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-07100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0407*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,0441*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0453*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0286*
€ 0,1006*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.