Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 15Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 15Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 15Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512FK-0715R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512FK-0715RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,0538*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,059*
€ 0,457*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.