Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RC1H476M6L07KVR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1H476M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 4.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,049*
€ 0,058
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,0566
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 4500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.