Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 33uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RC1C336M6L005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1C336M6L005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.