Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 39Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 39Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 39Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-0739R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-0739RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 39Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,033*
1 Tag
3060
10
€ 14,99*
ab € 0,00366*
€ 0,03662*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0434*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00623*
€ 0,07214*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07214*
€ 0,08585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06406*
€ 0,07623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02902*
€ 0,03453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00623*
€ 0,00741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.