Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 68kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 68kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 68kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0805JR-0768K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805JR-0768KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 68kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,02351*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0365*
€ 0,4535*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.