Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0805FR-07330R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00246*
€ 0,00384*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00182*
€ 0,0039*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,0033*
€ 0,00514*
1
€ 5,95*
ab € 0,00723*
€ 0,01162*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00693*
€ 0,13215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13215*
€ 0,15726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02159*
€ 0,02569
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01522*
€ 0,01811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330RFKEA
ab € 0,0053*
Ähnlich
Multicomp
MC01W08051330R
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X3300FTL
ab € 0,00478*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3300FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3300FTL
ab € 0,00324*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3300V
ab € 0,0115*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F3300V
ab € 0,0129*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-330RFT5
ab € 0,0114*
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330RFKEA.
ab € 0,00722*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07330RP
ab € 0,01003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.