Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 330kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0805FR-07330K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07330KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 0,33MΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00241*
€ 0,00361*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00232*
€ 0,00366*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00255*
€ 0,00494*
500
€ 5,95*
ab € 0,00517*
€ 0,01237*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00447*
€ 0,05632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05632*
€ 0,06702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02448*
€ 0,02913
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00507*
€ 0,00603
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00447*
€ 0,00532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330KFKEA
ab € 0,00711*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X3303FTL
ab € 0,00335*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3303FTL
ab € 0,00335*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3303V
ab € 0,0124*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-330KFT5
ab € 0,0113*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-330KFI
ab € 0,0315*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-330KFI
ab € 0,015*
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330KFKEA.
ab € 0,00743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.