Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603JR-071K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
565000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00188*
€ 0,003*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,004*
€ 0,13342*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13342*
€ 0,15877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01338*
€ 0,01592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,004*
€ 0,00476
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X102 JTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
Yageo
RC0603JR-071KP
ab € 0,00324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.