Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 33kΩ; 62,5mW; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0402JR-0733K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-0733K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 33kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.