Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 9,09kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 9,09kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0402; 9,09kΩ; 62,5mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0402FR-079K09L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-079K09L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 9,09kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77028
10
€ 14,99*
ab € 0,00174*
€ 0,01422*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00161*
€ 0,02539*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02539*
€ 0,03021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02298*
€ 0,02735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00332*
€ 0,00395
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00161*
€ 0,00192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW04029K09FKED
ab € 0,0064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.