Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; 868MHz; SPI; -118dBm; 1,8÷3,6VDC; 16dBm; SMD; 15x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC-SPIRIT1-868
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RC-SPIRIT1-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Steckverbinder-Art: SMA
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI
Abmessungen: 15x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 22/10mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt
Empfängerempfindlichkeit: -118dBm
Sendestärke: 16dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.