Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; 915MHz; SPI; -128dBm; 1,8÷3,6VDC; 16dBm; SMD; 15x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC-S2LP-915-HA
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RC-S2LP-915-HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 915MHz
Schnittstelle: SPI
Transfer: 38,4kbps
Abmessungen: 15x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 20/7,2mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt;Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -128dBm
Sendestärke: 16dBm
Komponenten: S2-LP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.