Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; 434MHz; SPI; -110dBm; 1,8÷3,6VDC; 10dBm; SMD; 15x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; 434MHz; SPI; -110dBm; 1,8÷3,6VDC; 10dBm; SMD; 15x18mm
Modul: RF; 434MHz; SPI; -110dBm; 1,8÷3,6VDC; 10dBm; SMD; 15x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-RC-CC1101-SMT-434
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RC-CC1101-SPI-SMT-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 434MHz
Schnittstelle: SPI
Transfer: 500kbps
Abmessungen: 15x18mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 29/15mA
Empfängerempfindlichkeit: -110dBm
Sendestärke: 10dBm
Komponenten: CC1101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.