Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; versilbert; 0,5÷1,5mm2; NR,ST; für Leitungen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RBC162AGVE100
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     731724221 RBC 162 AG VE 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: ST;NR
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3065* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.