Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 7A; 19,1x26,7mm; 10,2mm; Ø0,81x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RB700-30
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     RB700-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,8W
Ausgangsmaße: Ø0,81x7,6mm
Nennstrom: 7A
Maß A: 19,1mm
Maß E: 3mm
Größe F: 1,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 19,1x26,7mm
Max. Spannung: 30V DC
Umschaltstrom: 14A
Maß B: 26,7mm
Maß C: 10,2mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 30mΩ
Stoßstrom: 40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.