Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 8A/250VAC; schwarz; -20÷65°C; RB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RB246C1129
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RB246C1129
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 31,6x25x29mm
Montageabmessungen: 30x22mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Tastenkennzeichnung: I-O-II
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: RB2
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.