Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; auf PCB; THT; 11A; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; auf PCB; THT; 11A; IP68
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; auf PCB; THT; 11A; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-RASPC10S
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     RASPC10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 11A
Dichtheitsklasse: IP68
Sperrsystem: geschraubt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.