Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; 250l/min,500l/min; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; 250l/min,500l/min; 230VAC
Elektrisches Heißluftgebläse; 2kW; 250l/min,500l/min; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-R2000
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2000w
Hersteller: RAPID
Leistung: 2kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: Kupferlöten;Kabel entstauben;Bearbeitung von Materialien bei Überschreitung der zugelassenen Temperatur;Folienschweißen;Kunststoff
Eigenschaften der Heißluftgebläse: 2 -stufige Luftregulierung
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 500l/min;250l/min
Heißlufttemperatur: 60°C;350°C;600°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RAPID:
RAPID
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,07*
€ 62,98*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 63,51*
5 Tage
8
€ 6,99*
ab € 50,06*
€ 63,70*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 50,45*
€ 64,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,05*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.