Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 7mm; transparent; L: 100mm; 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 7mm; transparent; L: 100mm; 250g
Schmelzklebestoff; Ø: 7mm; transparent; L: 100mm; 250g
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-57002006
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     57002006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: RAPID
Farbe: transparent
Länge: 0,1m
Werkzeuganwendung: universell
Verpackungs-Art: Folie
Gewicht netto: 0,25kg
Durchmesser der Sticks: 7mm
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.